温度調節器 PID制御 リレー出力数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901737 品番E5EN-HAA2HBMD-500
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ
高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。
5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべての
E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ。高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応 PV / SVステータス表示機能は、PV又はSVと温度コントローラステータス(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)を表示するようにセット可能 サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm アズワン品番65-7267-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする