LC1D406BWS207 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック 61902114

可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61902114品番LC1D406BWS207
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7324-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする