回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61903040 品番ViscoQC100-R
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

シングルポイント測定用のB型粘度計です。
Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。
画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。
測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。
マグネット式カップリングのため

仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10〜40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする