柿渋染 ポケット付 ショルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61903094 品番#79344
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ファスナー開閉式のポケット付きショルダーです。
季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
職人の手作りのため、生地の色
ファスナー開閉式のポケット付きショルダーです。季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。職人の手作りのため、生地の色の出方、サイズ等により画像のイメージと異なる場合がございます。強い摩擦により色落ちや色移りの場合があります。洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

仕様●サイズ(約):W19×H24×D4cm、ショルダー/約70〜130cm●重量(約):500g●ファスナー開閉式●材質:綿、一部牛革、ショルダー部/アクリル●PP袋入り アズワン品番65-4332-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする