柿渋染 マカロン 2ポシェット KS180

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61903119 品番#87100
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

柿渋染めシリーズ。
フラップ裏にはオシャレな古布調きもの柄をあしらいました。
ショルダーを二重にすれば手提げにもなります。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした
柿渋染めシリーズ。フラップ裏にはオシャレな古布調きもの柄をあしらいました。ショルダーを二重にすれば手提げにもなります。季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

仕様●サイズ:約25×H19×底マチ8cm●ショルダー:約115cm●重さ:約280g●材質:本体/綿、ショルダー/合皮、金具/スチール、付属パーツ/天然木●仕様:フラップ(マグネット)開閉/外側 背面ファスナーポケット1/内側 オープンポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4335-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする