巻線 抵抗器 3W 27Ω ±5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード61904318 品番ER7427RJT
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です
ER74 シリーズは、TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG、Genklene LV ホット / コールド、フロン TE、アル
TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です。ER74 シリーズは、TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG、Genklene LV ホット / コールド、フロン TE、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。定格電力 2.5W (70 ℃) 定格電力: 3 W @ 40 ℃ R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります。

仕様●抵抗:27Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:ER74●温度係数:0 → +60ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする