WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
61904458
品番
74431012015
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番
65-7109-15