巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61904494 品番744383560047HT
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理 低騒音、低漏洩フラックスノイズ AEC-Q200 200 認定済みです 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7110-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする