巻線インダクタ 面実装 1 μH 12A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61904616 品番VLS6045EX-1R0N-H
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 1 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 1 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6952-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする