巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード61904677 品番7443640100B
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CCM、および DCM の PFC ステージ 共振SMPS オーディオ用途のフィルタ。

仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7137-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする