MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
61904695
品番
LQW21FT1R0M0HL
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番
65-7048-07