巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61904808 品番ETQP4M1R5KVK
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

AEC-Q200
ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル
パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低いため高効率を誇ります。 これらのパワーチョークは、低可聴(バズ)ノイズを特長としています。 これらのパワーチョークは、車載機器や過酷な環境向けに設計され、高い耐振動性があります。特長。表面実装設計 低プロファイル 幅広い温度範囲に渡る優れたインダクタンスの安定性 高効率 優れた耐熱性 高バイアス電流。製品用途の情報。ETQP4Mシリーズは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのチョークコイルは、ピーク電流の処理能力と高温動作が求められる駆動回路のノイズフィルタとしての使用をお勧めします。 その他にDC-DCバックコンバータやブーストコンバータにも適合します。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-6932-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする