EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 4.5A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61904844
品番
B82562N4152N000
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:4.5A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:13mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-6918-10