巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 47A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61904860 品番78436432015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFA アズワン品番65-6980-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする