巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 47A 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード61904869 品番78436432015
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲: -40 → +150 ℃ -> AECQ 200 グレード 1。

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFA アズワン品番65-7112-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする