BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61904948
品番
CW161009A-1N8D
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6985-72