巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード61904975 品番LQH55DN103M03L
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク
LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用
低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク。LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用。低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け。

仕様●入数:1リール(350個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●シールド:なし●許容差:±20%●最大直流抵抗:100Ω●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:500kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7195-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする