巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61905009 品番SRR3818A-100M
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6978-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする