EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
61905027
品番
B82442T1103K000
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6956-47