巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61905045 品番MPX1D1264L100
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ。

仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする