TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61905088
品番
NLFV25T-100K-EF
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7117-71