巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61905097 品番NLFV25T-100K-EF
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:あり アズワン品番65-7121-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする