KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61905115
品番
MPX1D0520L100
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-6960-89