TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.1A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61905140
品番
VLS5045EX-100M-H
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:79.3mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-6968-52