BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61905535
品番
CW161009A-11NJ
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー。
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7011-33