曜日別特売
LQW18ANR12G00D 巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所) 61905587

巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61905587品番LQW18ANR12G00D
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ
VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ。VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路。

仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7158-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする