LQW18ANR12G00D 巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61905596

巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61905596 品番LQW18ANR12G00D
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ
VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ。VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6925-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする