EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61905614
品番
B82442T1124K000
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6956-60