MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61905648
品番
LQW15AN15NG00D
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7156-98