MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61905709
品番
1255AY-150M=P3
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:2424●長さ:6mm●奥行き:4.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DG6045C●コア材料:磁性樹脂
アズワン品番
65-7023-44