巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード61905727 品番MPX1D0530L150
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ。

仕様●入数:1リール(2500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:214.6mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6960-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする