KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
61905736
品番
MPX1D0630L150
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-6969-13