巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61905745 品番MPX1D0630L150
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする