曜日別特売
VLS5045EX-151M 巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK 61905894

巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)注文コード61905894品番VLS5045EX-151M
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現されています 高密度実装に対応 を最適化することで、大電流及び低 Rdc を実現しました フェライトコアの図。

仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする