WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61906077
品番
7447709222
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.75Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.66MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7137-49