巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61906235 品番VLS5045EX-2R2N-H
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現されています 高密度実装に対応 を最適化することで、大電流及び低 Rdc を実現しました フェライトコアの図。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする