Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
61906366
品番
ETQP8M2R5JFA
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7175-97