巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61906454 品番7447706022
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 2.2 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 2.2 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度: -40 → +125 ℃ / +150 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMT アズワン品番65-6975-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする