巻線インダクタ 面実装 220 μH 450mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61906707 品番VLS5045EX-221M-H
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.365Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6971-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする