巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61906759 品番B82562N4224M000
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7118-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする