巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61906820 品番CW161009A-24NJ
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー。

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6982-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする