BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61907215
品番
CW105550A-30NJ
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7011-97