MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
61907249
品番
LQW18AN33NJ00D
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7034-03