LQW18AN33NJ00D 巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61907258

巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61907258 品番LQW18AN33NJ00D
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路に推奨されます。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6925-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする