曜日別特売
ETQP8MR33JFA 巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A Panasonic(パナソニック) 61907355

巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61907355品番ETQP8MR33JFA
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする