TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 330 μH 500mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61907434
品番
VLS6045EX-331M
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:1.872Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-6951-78