TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 470 nH 220mA 2.29 x 1.73 x 1.52mm 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61908019
品番
36502AR47JTDG
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
0805 - 3650シリーズ
0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
0805 - 3650シリーズ。0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数。
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2.29mm●奥行き:1.73mm●高さ:1.52mm●寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:3650●最大自己共振周波数:375MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7030-46