巻線インダクタ 面実装 680 μH 300mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61908649 品番VLS6045EX-681M
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:3.835Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6960-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする