巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 7A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61908719 品番74434301213082
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 8.2 μ H です。定格電流は 7 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 8.2 μ H 定格電流: 7 A 飽和電流 25 A
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 8.2 μ H です。定格電流は 7 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 8.2 μ H 定格電流: 7 A 飽和電流 25 A。

仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番65-7111-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする