巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61909026 品番PNP5WVJT-73-100R
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7104-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする